Referenser
Spartex:VTTFPH6,3X32EFA4
Rubix:6433379
Tillverkare:7982463 32
EAN:4043377167415


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 7982 Försänkta plåtskruvar med krysspår A4 6,3X32 PH3 - 7982463 32
Cross recessed countersunk head tapping screws A4 6,3X32 PH3 DIN 7982
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Standard | DIN 7982 |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | ph3 |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | A4 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
35 345,48 kr Ex moms
/ packet
44 181,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
32 mm