Referenser
Spartex:VTTFPH4,8X25EFA2
Rubix:6433499
Tillverkare:7982248 25
EAN:4043377165299


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7982 Försänkta plåtskruvar med krysspår A2 4,8X25 PH2 - 7982248 25
Cross recessed countersunk head tapping screws A2 4,8X25 PH2 DIN 7982
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Standard | DIN 7982 |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | A2 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,39 kr Ex moms
/ packet
330,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
25 mm