Referenser
Mecaline:SPGM2025
Rubix:6397712
Tillverkare:895253
EAN:3660338476044

Dokumenter
Produktinformation : Kugghjul med hub M2 Z=25
Spur Gear - Pressure Angle 20°
MOD 2 z=25
Styrkor
C45 Steel
Användningsområden
Rack & Pinion drives or can be used as part of other gear drives
Teknisk information
Attribut
| Modul | 2 mm |
|---|---|
| Antal tänder | 25 |
| Material | c45 steel |
| Bredd | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
