Referenser
Sati:PM27012
Rubix:154067

Produktinformation : Spur gears with hub MOD 1.5 Z=12
Spur gears with side hub (module: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6)Pressure angle 20°Material C 45 EUNI EN 10083-1
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20 g |
|---|---|
| Modul | 1.5 mm |
| Antal tänder | 12 |
| Bredd | 17 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,85 kr Ex moms
/ Styck
62,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran