Kedjehjul i europeisk design Mecaline P05B1008

Kedjehjul, pilotborrning, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P05B1008
Rubix:6277246
EAN:3660338296192
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch8 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder8
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 05B-1 Z=08 Kedjehjul Simplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 08 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch8 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder8
ISO-kod05b-1
Materialc45 stål
Pilotens diameter6 mm
Indikativ diameter20.9 mm
Yttre diameter24 mm
Total bredd12 mm
Kroncirkelns diameter24 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran