Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B1018R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P20B1018R
Rubix:6352008
EAN:3660338406751

Dokumenter
Produktinformation : 20B-1 Z=18 Kedjehjul Simplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 18 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 18 |
| ISO-kod | 20b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Navets diameter | 120 mm |
| Indikativ diameter | 182.85 mm |
| Yttre diameter | 198 mm |
| Total bredd | 50 mm |
| Kroncirkelns diameter | 198 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 877,63 kr Ex moms
/ Styck
2 347,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran