Kedjehjul i europeisk design Mecaline P24B1022R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P24B1022R
Rubix:6352154
EAN:3660338407192

Dokumenter
Produktinformation : 24B-1 Z=22 Kedjehjul Simplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 22 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 22 |
| ISO-kod | 24b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Navets diameter | 150 mm |
| Indikativ diameter | 276.73 mm |
| Yttre diameter | 282.7 mm |
| Total bredd | 60 mm |
| Kroncirkelns diameter | 282.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 415,35 kr Ex moms
/ Styck
5 519,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran