Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA06B1095
Kedjehjul – för Taper Lock, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA06B1095
Rubix:6276309
Tillverkare:857114
EAN:3660338123795

Dokumenter
Produktinformation : 06B-1 Z=95 Kedjehjul Simplex för bussningTL 1210
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 95 teeth (1210) - C45 Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 95 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | gg25 gjutjärn |
| Navets diameter | 80 mm |
| Indikativ diameter | 288.08 mm |
| Yttre diameter | 292.5 mm |
| Total bredd | 25 mm |
| Kroncirkelns diameter | 292.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,83 kr Ex moms
/ Styck
633,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran