Kedjehjul i europeisk design Mecaline P24B1016R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P24B1016R
Rubix:6352216
EAN:3660338407147
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch38.1 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder16
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 24B-1 Z=16 Kedjehjul Simplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 16 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch38.1 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder16
ISO-kod24b-1
Materialc45 stål
Pilotens diameter25 mm
Navets diameter136 mm
Indikativ diameter195.3 mm
Yttre diameter210.3 mm
Total bredd55 mm
Kroncirkelns diameter210.3 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran