Kedjehjul i europeisk design Mecaline P16B2018R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P16B2018R
Rubix:6352261
EAN:3660338406386

Dokumenter
Produktinformation : 16B-2 Z=18 Kedjehjul Duplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 18 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 18 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Navets diameter | 120 mm |
| Indikativ diameter | 146.28 mm |
| Yttre diameter | 157 mm |
| Total bredd | 70 mm |
| Kroncirkelns diameter | 157 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran