Kedjehjul i europeisk design Mecaline P16B3013R

Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P16B3013R
Rubix:6352228
EAN:3660338406553
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch25.4 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder13
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 16B-3 Z=13 Kedjehjul Triplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 13 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch25.4 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder13
ISO-kod16b-3
Materialc45 stål
Pilotens diameter13 mm
Navets diameter80 mm
Indikativ diameter106.12 mm
Yttre diameter117 mm
Total bredd100 mm
Kroncirkelns diameter117 mm
1 827,09 kr Ex moms
/ Styck
2 283,86 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran