Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONFLEXA1,8A1.4310
Spring washers form A, domed
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONFLEXA1,8A1.4310
Rubix:6418446
Tillverkare:0137217
EAN:4043377025456


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 1.8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 4 mm |
Produktinformation : DIN 137 Fjäderbrickor modell A, välvda A1.4310 4X1,8X0,25 - 0137217
Curved spring washers type A A1.4310 4X1,8X0,25 DIN 137
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 1.8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 4 mm |
| Standard | DIN 137 |
| Typ | elastic discs |
| Metrisk diameter | M1,7 |
| Tjocklek | 0.25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,56 kr Ex moms
/ packet
94,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
1.8 mm
Material / finish
Yttre diameter
4 mm
Metrisk diameter
M1,7