Referenser
Ersatt ref.:GOELAS5X40A1
Spartex:GOELAS5X40A1ISO
Rubix:6403053
Tillverkare:875225 40
EAN:4043377138989


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation :
Slotted spring dowel pins, heavy type A1 5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Typ | split spring pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
816,85 kr Ex moms
/ packet
1 021,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
5 mm
Längd
40 mm