Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYLCAN6X12A1
Splined cylindrical pins with chamfer
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYLCAN6X12A1
Rubix:6403244
Tillverkare:147326 12
EAN:4043377136473


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 1473 Räffelpinnar med avfasning A1 6X - 147326 12
Grooved pins full length parallel grooved chamfer
A1 6X DIN 1473
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1473 |
| Typ | splined cylindrical pins with chamfer |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
64 768,46 kr Ex moms
/ packet
80 960,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
12 mm