Vattenpass Stanley 0-43-511
Spirit level"Torpedo" of plastic/aluminum, Black
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stanley:0-43-511
Rubix:6258388
EAN:3253560435110



Dokumenter
Produktinformation : Stanley Shockproof Torpedo Level w/Magnet - 0-43-511 - Stanley
Length: 9in
3 tubular vials: 1 level, 1 plumb and a 45° vial
Lightweight injection molded ABS body for strength
3 tubular vials: 1 level, 1 plumb and a 45° vial
Lightweight injection molded ABS body for strength
Teknisk information
Attribut
| Förpackade mått (D x B x H) | 20x99,5x240 mm |
|---|---|
| Paketerad vikt | 140 g |
| Längd | 230 mm |
| Typ | vattenpass |
| Magnetisk | yes |
| Material | aluminium |
| Tillåtlet fel | 0.5 mm/mn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,56 kr Ex moms
/ Styck
451,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran