Kullager med djup spårning FAG 6317-2RSR-C3, Yttre diameter: 180 mm | Bredd: 41 mm | Innerdiameter: 85 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6317-2RSR-C3
Rubix:174838
Tillverkare:0167242400030
EAN:4026677050151

Produktinformation : 6317-2RSR-C3 FAG
Deep groove ball bearing 63..-2RSR, principal dimensions according to DIN 625-1, both-sided lip seals
Deep groove ball bearing 63..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4250 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 85 mm |
| Yttre diameter | 180 mm |
| Bredd | 41 mm |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 63..-2rsr |
| Begränsa hastigheten | 2350 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 97000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 141000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 187,85 kr Ex moms
/ Styck
8 984,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
