Kullager med djup spårning FAG 6309-C4, Yttre diameter: 100 mm | Bredd: 25 mm | Innerdiameter: 45 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6309-C4
Rubix:158648
Tillverkare:0167235200040
EAN:4012801278850

Produktinformation : 6309-C4 FAG
Deep groove ball bearing 63, dimensions according to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 63, single row, steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 849 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 45 mm |
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 25 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | c4 |
| Serier | 63 |
| Referenshastighet | 8200 rpm |
| Begränsa hastigheten | 9500 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 31500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 56000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
976,58 kr Ex moms
/ Styck
1 220,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran