Miniatyrkullager FAG F688-2Z-HLC, Yttre diameter: 16 mm | Bredd: 5 mm | Innerdiameter: 8 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:F688-2Z-HLC
Rubix:6446585
Tillverkare:0554762010000
EAN:4012802603224

Produktinformation : F688-2Z-HLC FAG
BEARING
Deep groove ball bearing F68..-2Z, single row, with flange, shields, steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4,51 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 8 mm |
| Yttre diameter | 16 mm |
| Bredd | 5 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Bur | stål |
| Serier | 68..-2z |
| Material | steel |
| Tjocklek | 5 mm |
| Vikt | 5 g |
| Precision | p0 (normal / abec 1) |
| Begränsa hastigheten | 53000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 590 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 1260 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,93 kr Ex moms
/ Styck
588,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran