Kullager med djup spårning FAG 6309-Z, Yttre diameter: 100 mm | Bredd: 25 mm | Innerdiameter: 45 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6309-Z
Rubix:163311
Tillverkare:0167235970000
EAN:4047643307512

Produktinformation : 6309-Z FAG
Deep groove ball bearing 63..-Z, single row, shield , steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 858 g |
| Innerdiameter | 45 mm |
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 25 mm |
| Täta | en metallsköld |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 63..-z |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 8200 rpm |
| Begränsa hastigheten | 9500 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 31500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 56000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 069,50 kr Ex moms
/ Styck
1 336,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
