Kullager med djup spårning FAG 6305-2Z-C3, Yttre diameter: 62 mm | Bredd: 17 mm | Innerdiameter: 25 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6305-2Z-C3
Rubix:163241
Tillverkare:0167229900030
EAN:4054371433031
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter25 mm
Yttre diameter62 mm
Bredd17 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6305-2Z-C3 FAG


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
63..-2Z single-row ball bearings, deflector type, steel sheet cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)17x62x62 mm
Logistisk vikt234 g
Innerdiameter25 mm
Yttre diameter62 mm
Bredd17 mm
Tätatvå metallsköldar
Typ av lagerspelc3
Serier63..-2z
Materialsteel
Referenshastighet12300 rpm
Begränsa hastigheten13700 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r11500 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr23800 N
264,27 kr Ex moms
/ Styck
330,34 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.