Kullager med djup spårning FAG 6303-Z, Yttre diameter: 47 mm | Bredd: 14 mm | Innerdiameter: 17 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6303-Z
Rubix:163221
Tillverkare:0191080100000
EAN:4012801165204




Produktinformation : 6303-Z FAG
Deep groove ball bearing
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 116 g |
| Innerdiameter | 17 mm |
| Yttre diameter | 47 mm |
| Bredd | 14 mm |
| Täta | en metallsköld |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 63..-z |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,97 kr Ex moms
/ Styck
327,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
