Kullager med djup spårning FAG 6240-M-C3, Yttre diameter: 360 mm | Bredd: 58 mm | Innerdiameter: 200 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6240-M-C3
Rubix:163133
Tillverkare:0191068150030
EAN:4012801204248
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter200 mm
Yttre diameter360 mm
Bredd58 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6240-M-C3 FAG


Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage

Styrkor

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)58x360x360 mm
Logistisk vikt27000 g
Innerdiameter200 mm
Yttre diameter360 mm
Bredd58 mm
Tätaöppen
Typ av lagerspelc3
Serier62..-m
Materialsteel
Burmässing
Referenshastighet2430 rpm
Begränsa hastigheten3200 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r310000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr270000 N
59 744,92 kr Ex moms
/ Styck
74 681,15 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.