Kullager med djup spårning FAG 6222-C3, Yttre diameter: 200 mm | Bredd: 38 mm | Innerdiameter: 110 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6222-C3
Rubix:163088
Tillverkare:0167218880030
EAN:4012801203876
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter110 mm
Yttre diameter200 mm
Bredd38 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6222-C3 FAG


Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Styrkor

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)38x200x200 mm
Logistisk vikt4640 g
Innerdiameter110 mm
Yttre diameter200 mm
Bredd38 mm
Tätaöppen
Typ av lagerspelc3
Serier62
Materialsteel
Referenshastighet4500 rpm
Begränsa hastigheten4450 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r117000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr153000 N
7 167,03 kr Ex moms
/ Styck
8 958,79 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.