Kullager med djup spårning PTN 61905-2Z, Yttre diameter: 42 mm | Bredd: 9 mm | Innerdiameter: 25 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

PTN:61905-2Z
Rubix:6368420
Tillverkare:893903
EAN:3660338463587
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter25 mm
Yttre diameter42 mm
Bredd9 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Deep Groove Ball Bearing 61905-ZZ PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
SHIELD DEEP GROOVE BALL BEARING

Styrkor


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Användningsområden


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter25 mm
Yttre diameter42 mm
Bredd9 mm
Tätatvå metallsköldar
Typ av lagerspelcn
Serier61900
Materialchrome steel
Burstål
Begränsa hastigheten14000 rpm
Precisionp0 (normal / abec 1)
Grundstatisk belastning, radiell - C0r4190 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr6650 N
Vikt0.042 kg
149,30 kr Ex moms
/ 10 Styck
186,63 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.