Kullager med djup spårning FAG 623-2Z, Yttre diameter: 10 mm | Bredd: 4 mm | Innerdiameter: 3 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:623-2Z
Rubix:163122
Tillverkare:0383908680000
EAN:4012801204002



Produktinformation : 623-2Z FAG
Styrkor
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 4x10x10 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2 g |
| Innerdiameter | 3 mm |
| Yttre diameter | 10 mm |
| Bredd | 4 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62..-2z |
| Material | steel |
| Begränsa hastigheten | 81000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 226 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 641 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
