Kullager med djup spårning FAG 6220-2Z, Yttre diameter: 180 mm | Bredd: 34 mm | Innerdiameter: 100 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6220-2Z
Rubix:163063
Tillverkare:0167216830000
EAN:4012801203654
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter100 mm
Yttre diameter180 mm
Bredd34 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6220-2Z FAG


Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Styrkor

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)34x180x180 mm
Logistisk vikt3360 g
Innerdiameter100 mm
Yttre diameter180 mm
Bredd34 mm
Tätatvå metallsköldar
Typ av lagerspelcn
Serier62..-2z
Materialsteel
Referenshastighet4800 rpm
Begränsa hastigheten4250 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r93000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr130000 N
5 708,26 kr Ex moms
/ Styck
7 135,33 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.