Kullager med djup spårning FAG 6216, Yttre diameter: 140 mm | Bredd: 26 mm | Innerdiameter: 80 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6216
Rubix:163018
Tillverkare:0167213650000
EAN:4012801203470

Produktinformation : 6216 FAG
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Styrkor
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1460 g |
| Innerdiameter | 80 mm |
| Yttre diameter | 140 mm |
| Bredd | 26 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62 |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 5500 rpm |
| Begränsa hastigheten | 7300 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 55000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 77000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 346,46 kr Ex moms
/ Styck
2 933,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran