Kullager med djup spårning FAG 6215-2Z, Yttre diameter: 130 mm | Bredd: 25 mm | Innerdiameter: 75 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6215-2Z
Rubix:163012
Tillverkare:0167212840000
EAN:4012801203418
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter75 mm
Yttre diameter130 mm
Bredd25 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6215-2Z FAG


Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Styrkor

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)25x130x130 mm
Logistisk vikt1210 g
Innerdiameter75 mm
Yttre diameter130 mm
Bredd25 mm
Tätatvå metallsköldar
Typ av lagerspelcn
Serier62..-2z
Materialsteel
Referenshastighet5900 rpm
Begränsa hastigheten6600 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r49000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr70000 N
2 262,51 kr Ex moms
/ Styck
2 828,14 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.