Kullager med djup spårning FAG 6244-M-C3, Yttre diameter: 400 mm | Bredd: 65 mm | Innerdiameter: 220 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6244-M-C3
Rubix:163137
Tillverkare:0191068230030
EAN:4012801559393
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter220 mm
Yttre diameter400 mm
Bredd65 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6244-M-C3 FAG


Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage

Styrkor

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)65x400x400 mm
Logistisk vikt37900 g
Innerdiameter220 mm
Yttre diameter400 mm
Bredd65 mm
Tätaöppen
Typ av lagerspelc3
Serier62..-m
Materialsteel
Burmässing
Referenshastighet2200 rpm
Begränsa hastigheten2850 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r355000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr295000 N
89 638,59 kr Ex moms
/ Styck
112 048,23 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.