Kullager med djup spårning FAG 6209-Z-C3, Yttre diameter: 85 mm | Bredd: 19 mm | Innerdiameter: 45 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6209-Z-C3
Rubix:162936
Tillverkare:0167206360030
EAN:4012801071864




Produktinformation : 6209-Z-C3 FAG
Deep groove ball bearing
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 410 g |
| Innerdiameter | 45 mm |
| Yttre diameter | 85 mm |
| Bredd | 19 mm |
| Täta | en metallsköld |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 62..-z |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
