Kullager med djup spårning FAG 6209, Yttre diameter: 85 mm | Bredd: 19 mm | Innerdiameter: 45 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6209
Rubix:162924
Tillverkare:0167205200000
EAN:4054369659658

Produktinformation : 6209 FAG
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Styrkor
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 429 g |
| Innerdiameter | 45 mm |
| Yttre diameter | 85 mm |
| Bredd | 19 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62 |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 8900 rpm |
| Begränsa hastigheten | 11600 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 20300 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 33000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,85 kr Ex moms
/ Styck
561,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
