Miniatyrkullager FAG 608, Yttre diameter: 22 mm | Bredd: 7 mm | Innerdiameter: 8 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:608
Rubix:162706
Tillverkare:0383906470000
EAN:4012801202169
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter8 mm
Yttre diameter22 mm
Bredd7 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 608 FAG


BEARING

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)7x22x22 mm
Logistisk vikt12 g
Innerdiameter8 mm
Yttre diameter22 mm
Bredd7 mm
Tätaöppen
Typ av lagerspelcn
Burstål
Serier60
Materialsteel
Precisionp0 (normal / abec 1)
Begränsa hastigheten47000 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r1368 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr3297 N
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran