Kullager med djup spårning PTN 6011-2Z, Yttre diameter: 90 mm | Bredd: 18 mm | Innerdiameter: 55 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

PTN:6011-2Z
Rubix:6368489
Tillverkare:893824
EAN:3660338462795
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter55 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd18 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Deep Groove Ball Bearing 6011-ZZ PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
SHIELD DEEP GROOVE BALL BEARING

Styrkor


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Användningsområden


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter55 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd18 mm
Tätatvå metallsköldar
Typ av lagerspelcn
Serier6000
Materialchrome steel
Burstål
Begränsa hastigheten7000 rpm
Precisionp0 (normal / abec 1)
Grundstatisk belastning, radiell - C0r21200 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr28100 N
Vikt0.35 kg
365,76 kr Ex moms
/ 8 Styck
457,20 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.