Monoblocskärare GISS Cutline 867454

Spårfräs, 2-skär, HSS Co8%, kort serie

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:7978663
GISS Cutline:867454
Rubix:6256599
EAN:3660338214363
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk sammanfattning

Diameter8 mm
Typ av fästeweldon
Diameter fäste10 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 2 FLUTE END MILL - HSS Co8 - CENTRE CUTTING - WELDON SHANK - DIAMETER 8


DIN 844 N.
brand logo
brand logo

Teknisk information


Attribut
Diameter8 mm
Typ av fästeweldon
Diameter fäste10 mm
Antal tänder2
Klipplängd11 mm
Total längd61 mm
Mittskäryes
Skärmaterialhss-co
Bearbetning av materialsteel, aluminum, copper, bronze, brass
Skärvinkel30 °
201,60 kr Ex moms
/ Styck
252,00 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran