Monoblocskärare GISS Cutline 867471
Spårfräs, 2-skär, HSS Co8%, kort serie, TiAlN-belagd
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:867471
Rubix:6256583
EAN:3660338214523

Dokumenter
Produktinformation : 2 FLUTE END MILL - HSS Co8 - CENTRE CUTTING - WELDON SHANK - COATING TIALN - DIAMETER 16
DIN 327 N.
DIN 327 N.
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 16 mm |
| Antal tänder | 2 |
| Klipplängd | 19 mm |
| Total längd | 79 mm |
| Mittskär | yes |
| Skärmaterial | hss-co |
| Bearbetning av material | steel, aluminum, copper, bronze, brass |
| Skärvinkel | 30 ° |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,80 kr Ex moms
/ Styck
781,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran