Monoblocskärare GISS Cutline 867468

Spårfräs, 2-skär, HSS Co8%, kort serie, TiAlN-belagd

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

GISS Cutline:867468
Rubix:6256586
EAN:3660338214493
867468
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk sammanfattning

Diameter10 mm
Typ av fästeweldon
Diameter fäste10 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 2 FLUTE END MILL - HSS Co8 - CENTRE CUTTING - WELDON SHANK - COATING TIALN - DIAMETER 10


DIN 327 N.
DIN 327 N.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk information


Attribut
Diameter10 mm
Typ av fästeweldon
Diameter fäste10 mm
Antal tänder2
Klipplängd13 mm
Total längd63 mm
Mittskäryes
Skärmaterialhss-co
Bearbetning av materialsteel, aluminum, copper, bronze, brass
Skärvinkel30 °
352,82 kr Ex moms
/ Styck
441,02 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran