Referenser
Fein:63134190075
Rubix:393737
EAN:4014586612706

Produktinformation : HSS DURA 25 19MM WELDON -63134190075 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 95,2 g |
| Paketerad vikt | 95,2 g |
| Diameter | 19 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 25 mm |
| Total längd | 60 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,82 kr Ex moms
/ Styck
744,78 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
