Riktad pneumatisk reglerventil Festo VUVS-L25-P53E-MD-G14-F8

Solenoid Valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:VUVS-L25-P53E-MD-G14-F8
Rubix:6401402
Tillverkare:575537
EAN:4052568260941
VUVS-L25-P53E-MD-G14-F8 Solenoid valve

Teknisk sammanfattning

Typvalve vuvs
Antal portar5
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Magnetventil, VUVS-L25-P53E-MD-G14-F8 - 575537 - FESTO


In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.

Styrkor

Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)205x54x53 mm
Logistisk vikt354,76 g
Typvalve vuvs
Antal portar5
Volymflöde1000 l/min
1 037,16 kr Ex moms
/ Styck
1 296,45 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran