Riktad pneumatisk reglerventil Festo VSVA-B-T22C-AZD-D1-1T1L
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VSVA-B-T22C-AZD-D1-1T1L
Rubix:503863
Tillverkare:561340
EAN:4052568208684

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, VSVA-B-T22C-AZD-D1-1T1L - 561340 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Styrkor
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk information
Attribut
| Typ | solenoid valve |
|---|---|
| Antal portar | 5 |
| Spänning | 24 V |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Volymflöde | 1400 l/min |
| Tryckområde | 3/10 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 186,44 kr Ex moms
/ Styck
2 733,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran