Riktad pneumatisk reglerventil Festo VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1B2

Solenoid Valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1B2
Rubix:6367933
Tillverkare:575520
EAN:4052568260774
VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1B2 Solenoid valve

Teknisk sammanfattning

Typvalve vuvs
Antal portar5
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Magnetventil, VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1B2 - 575520 - FESTO


In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.

Styrkor

Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)210x60x35 mm
Logistisk vikt450,73 g
Typvalve vuvs
Antal portar5
Volymflöde1300 l/min
1 155,58 kr Ex moms
/ Styck
1 444,47 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran