Riktad pneumatisk reglerventil Festo MHA2-M1H-3/2G-2
Solenoid valve MHA2-M1H
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MHA2-M1H-3/2G-2
Rubix:494328
Tillverkare:196118
EAN:4052568080860

Teknisk sammanfattning
| Typ | application-specific directional valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antal portar | 3 |
Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, MHA2-M1H-3/2G-2 - 196118 - FESTO
Solenoid valve MHA2-M1H-3/2G-2 Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=100 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 120x10x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 68,14 g |
| Typ | application-specific directional valve mh2, mh3, mh4 |
| Antal portar | 3 |
| Volymflöde | 100 l/min |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
899,16 kr Ex moms
/ Styck
1 123,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran