Riktad pneumatisk reglerventil Festo MFH-5/3G-D-1-S-C-EX
Solenoid valve MFH-5/3
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MFH-5/3G-D-1-S-C-EX
Rubix:497215
Tillverkare:535972
EAN:4052568170226

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, MFH-5/3G-D-1-S-C-EX - 535972 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3G-D-1-S-C-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 467 g |
|---|---|
| Typ | standard valve iso 5599-1 |
| Antal portar | 5 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 445,88 kr Ex moms
/ Styck
3 057,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran