Riktad pneumatisk reglerventil Festo MDH-5/3B-D-2-M12-C
Solenoid valve MDH-5/3
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MDH-5/3B-D-2-M12-C
Rubix:496422
Tillverkare:533006
EAN:4052568259587

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, MDH-5/3B-D-2-M12-C - 533006 - FESTO
Solenoid valve MDH-5/3B-D-2-M12-C With M12 plug Connection. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1009,6 g |
|---|---|
| Typ | standard valve iso 5599-1 |
| Antal portar | 5 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 760,26 kr Ex moms
/ Styck
3 450,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran