Riktad pneumatisk reglerventil Festo MFH-5/3G-3/8-S-B
Solenoid valve MFH-5/3
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MFH-5/3G-3/8-S-B
Rubix:483979
Tillverkare:31317
EAN:4052568114466

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, MFH-5/3G-3/8-S-B - 31317 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3G-3/8-S-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 264x45x78 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 802 g |
| Typ | valve tiger 2000 |
| Antal portar | 5 |
| Volymflöde | 2200 l/min |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 627,45 kr Ex moms
/ Styck
8 284,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran