Referenser
Blåkläder Workwear:440425139933L
Rubix:6398396
Tillverkare:440425139933L
EAN:7330509849835

Produktinformation : Softshelljacka Varsel Dam (4404), Svart/Varselgul, L - 440425139933L
Lätt softshelljacka med dampassform som tack vare sitt material är extremt mjuk, skön och följsam. Denna varseljacka med bröstficka och tvåvägslås i fronten har både den lätta, stretchiga känslan och styrkan som ett arbetsplagg ska ha. Lägg därtill att tyget är vatten- och vindtätt samt andas mycket bra. Har löstagbar huva. Finns även som herrmodell 4494.
92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | l |
| Klass EN20471 | 1 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 700,39 kr Ex moms
/ Styck
2 125,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran




