Referenser
Blåkläder Workwear:479125135389S
Rubix:6448876
EAN:7330509882382

Produktinformation : Softshelljacka varsel Dam (4791), Varselorange/Marinblå, S - 479125135389S
Lätt softshelljacka i dampassform som tack vare sitt material är extremt mjuk, skön och följsam. Jackan är tvåfärgad med mörka partier på utsatta ställen som tål smuts, och den ger optimal synbarhet och säkerhet när det behövs som mest. Denna designade varseljacka har både den lätta, stretchiga känslan och styrkan som ett arbetsplagg. Materialet i jackan är vind- och vattentätt och andas mycket bra. Har luva som är löstagbar. Finns även som herrmodell 4491.
92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | softshelljakke varsel dame orange/marineblå<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran