Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 491925179992XS
Softshelljacka Dam (4919)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:491925179992XS
Rubix:6253250
EAN:7330509587492

Produktinformation : Softshelljacka Dam (4919), Svart/Silver, XS - 491925179992XS
En flexibel och mångsidig softshelljacka i dampassform med justerbar huva och tvåvägsblixtlås. Jackan är designad för att ge dig maximal rörelseförmåga och är tillverkad i ett tyg som är både stretchigt, vind- och vattentätt.
100% polyester, 3-lagerstyg av softshell-laminering, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 7, 2, 300 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | silver |
| Material | softshelljakke dame svart/sølv<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 7, 2, 305 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran