Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 499310109933XXL
Microfleecejacka (4993)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:499310109933XXL
Rubix:6011109
EAN:7330509459478

Produktinformation : Microfleecejacka (4993), Svart/Varselgul, XXL - 499310109933XXL
Antipillingbehandlad microfleece med smarta skurna reflexdetaljer och paneler i varsel för ökad synbarhet. Fleecejackan har reflexdetaljer på ärmar, fickor och axlar samt framfickor med blixtlås och två innerfickor. För optimal passform är ryggslutet förlängt och elastiska band finns i både ärmavslut och nederkant. Kragen är fleecefodrad.
100% polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | microfleecejakke svart/gul<br/>100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran