Isolerat uttag Gedore VDE 30 9

Socket

Se teknisk information

Referenser

Gedore:VDE 30 9
Rubix:6023559
Tillverkare:2946408
EAN:4010886947432
brand logo

Teknisk sammanfattning

Fyrkantsadapter3/8 ''
Diameter18 mm

Produktinformation : HYLSA VDE 3/8'' 9mm - VDE 30 9 - 2946408 - GEDORE


VDE Socket 3/8" 9 mm Hexagon socket wrench, hand-operated With square drive according to DIN 3120 - C 10, ISO 1174 GEDORE vanadium steel 31CrV3 VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation 16 - 18 mm insulation overhang

Teknisk information


Attribut
Fyrkantsadapter3/8 ''
Diameter18 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran