Referenser
Stahlwille:02430020
Rubix:6183614
EAN:4018754163953



Dokumenter
Produktinformation : HYLSA SPLINE-DRIVE 3/8'' 45AP 5/16 - 2430020 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
|---|---|
| Diameter | 16.5 mm |
| Längd | 25 mm |
| Slutbehandling | gunmetal |
| Vikt | 19 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 350,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 688,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
